Type-Cケーブル :「usb l型」の検索結果
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(2)
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換
規格USB4(Gen3x2)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)
解像度8K/60Hz、4K/120Hz
ケーブル種類メッシュタイプ
転送速度(Gbps)40
適合用途充電・データ転送
最大電力(W)供給電力:100
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である240Wで、大幅に充電時間を短縮できます。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換
規格USB4(Gen3x2)
ケーブル長(m)1
解像度8K/60Hz、4K/120Hz
端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)
転送速度(Gbps)40
最大電力(W)供給電力:240
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
Type-Cケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。