Type-Cケーブル :「スマホ充電器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(6)
1~2未満(9)
3~5未満(2)
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大240W出力に対応:USB PDかつ最大240W出力に対応し、スマートフォン / タブレット端末 /ノートPCなど幅広い機器への急速充電に対応。加えてeMarkerチップを内蔵しており、高出力と安全性の両立を実現。約8倍優れた耐久性を実現:一般的なケーブルの約8倍である300000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現し、安心して充電することができます。※折り曲げ回数はAnker調べ。更なる安全性の向上:USB-IF認証に加え、自社基準の厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に急速充電が可能。エコフレンドリー素材採用:リサイクルされたナイロン素材を使用することで、強度と耐久性を高めながら環境への配慮を実現しました。高速データ転送に対応:480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。
色ブラック
出力(W)対応:240
コネクタ形状Type-C
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
転送速度(Mbps)480
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用/データ転送用
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大出力(W)(対応)60
コネクタ形状USB-C
対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポート
色ブラック
出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含める
対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
データ転送速度最大480Mbps
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(。USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大出力(W)(対応)60
コネクタ形状USB-C
対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 5 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。折り曲げに強い:25,000回以上の厳しい折り曲げテストにクリアしており、究極の耐久性を実現しました。また、Anker PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブルは、PowerLineシリーズが持つ高耐久性を残しつつ、シリーズ史上最も細い構造に仕上げました。PD対応でフルスピード充電:最大60Wの高出力で、USB-Cポートからスマートフォンやタブレット端末、ノートPC等のUSB-C機器にフルスピード充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S10にわずか30分で50%まで充電することが可能です。(充電器は別売です)。利便性とデザイン性の追求:コネクタ部分に採用されている凹凸のあるデザインが、滑り止めの役割を果たし、ケーブルの抜き差しをより簡単に行えます。
セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (3.0m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)20V=3A (60W)
ケーブル長(m)約3.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro- Huawei P30 / P30 Pro
データ転送速度最大480Mbps
1個
¥1,445
税込¥1,590
当日出荷
高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:お使いのノートPCから1台の外部モニターに最大8K (60Hz) での出力が可能で、高画質なコンテンツを外部モニターでお楽しみいただけます。急速充電:最大240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器に急速充電が可能です。(。充電器は別売りです。)。優れた耐久性:約5,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心してご利用いただけます。
セット内容Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)48V=5A (240W)
ケーブル長(m)約1.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状USB-C
対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (M1、2020) 他- その他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Air (第 4 世代) / iPad mini (第6世代)- 他スマートフォン- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8- Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9- Google Pixel 3 / 4 / 5 / 6- 他急速充電非対応MacBook Pro (16インチ、2021)
データ転送速度最大40Gbps
1個
¥4,082
税込¥4,490
欠品中
急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(※USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
セット内容Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 3.0m、カスタマーサポート
最大出力(W)対応:60
ケーブル長(m)約3.0
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
植物由来ナイロン素材を採用:ケーブル本体とコネクタの外装に植物由来ナイロンを採用しました。これによりTPEなどの石油系プラスチックを削減することができます。140Wの高出力で急速充電:最大出力140Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に急速充電が可能です。(※充電器は別売りです。本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。幅広い対応機種:最大140Wでの出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。
セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 1.8m 、カスタマーサポート
色ブラック
最大出力(W)対応:240
ケーブル長(m)約1.8
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker初のエコフレンドリー素材採用:Ankerの従来のケーブル製品の外装はプラスチック素材を100%使用していたところ、本製品は60%に削減し、40%はトウモロコシやサトウキビなどの植物由来のエコフレンドリー素材に置き換えました。さらに製品本体だけでなくパッケージにも配慮し、本製品に合わせて主に紙を使用することで、プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。急速充電:最大出力100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に急速充電が可能です。(。充電器は別売りです。本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。
セット内容Anker 543 エコフレンドリー USB-C & USB-C ケーブル 1.8m、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)48V=5A (240W)
ケーブル長(m)約1.8※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種急速充電対応MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他- iPad Pro (第5世代) / iPad Pro (第4世代) / iPad Pro (第3世代) / iPad Pro (第2世代) / iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代)- Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8- Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他- Google Nexus 6P- Lenovo Yoga 14s / Lenovo ThinkPad X1 Series- ニンテンドースイッチ- Huawei Matebook X急速充電非対応- MacBook Pro (16インチ、2021)
充電時間USB PD対応で240Wでの高出力が可能
データ転送速度480Mbps
1個
¥1,173
税込¥1,290
当日出荷
急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23 Ultraにわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
出力(W)対応:最大60
ケーブル長(m)約1.8
内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
1個
¥1,355
税込¥1,491
当日出荷
急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(。USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
セット内容Anker 310 USB-C & USB-C ケーブル 0.9m ホワイト 2本セット、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
最大出力(W)(対応)60
ケーブル長(m)約0.9
コネクタ形状USB-C
対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 5 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(※USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
仕様対応出力:最大60W
色ホワイト
植物由来ナイロン素材を採用:ケーブル本体とコネクタの外装に植物由来ナイロンを採用しました。これによりTPEなどの石油系プラスチックを削減することができます。140Wの高出力で急速充電:最大出力140Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に急速充電が可能です。(※充電器は別売りです。本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。幅広い対応機種:最大140Wでの出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。
出力(W)対応:240
ケーブル長(m)約0.9
内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (240W, エコフレンドリーナイロン) 0.9m、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
コネクタ形状USB-C
1個
¥1,627
税込¥1,790
当日出荷
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
Type-Cケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。