Type-Cケーブル :「保証書 収納」の検索結果
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
絡まず、ストレスフリー:癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。優れた耐久性:35,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。リサイクル素材を採用:環境に配慮し、 耐久性のあるリサイクルナイロン素材を採用しています。高い安全性:Anker独自の品質管理により、お使いの機器を安全に充電できます。
仕様対応出力:9V=2A / 5V=3A (最大18W)
セット内容Anker USB-C & USB-A ケーブル (高耐久ナイロン) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
色ブラック
ケーブル長(m)約1.8
データ転送速度最大480Mbps
1個
¥1,445
税込¥1,590
当日出荷
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
Type-Cケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。