6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(6)
2~3未満(2)
3~5未満(2)
5~10未満(1)
USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
仕様充電対応:USB Power Delivery 65W 規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0 コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス) シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 4K60Hz 商品タイプデータ/映像転送・充電ケーブル
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K映像対応 USB Type-C to DiplayPort 変換ケーブル
仕様HDCP:対応 規格【DiplayPort】DP v1.0-2.0の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.1-2.0 〕 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort(オス) シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz/60Hz) 商品タイプUSB Type-Cの信号をDisplayPort信号に変換するケーブル
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

VodaviewType-C to DVI ケーブル
エコ商品
USB Type-CからDVIへ変換するケーブル。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、DVI コネクタ形状USB Type-C (オス ) - DVI(オス) 分類USB Type-Cの信号をDVI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません 対応HDCP:2.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス) 分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません 対応HDCP:2.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス) 分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません 対応HDCP:2.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
厚さ(mm)アダプタ:10 寸法(mm)アダプタ:21×42 質量(g)20 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス) 分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル 対応HDCP:2.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)2.5 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz) 転送速度(Gbps)48 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ) オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)