「ケーブル長(m)」から絞り込む
Type-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応Vodaview4日以内出荷から5日以内出荷
USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
厚さ(mm)アダプタ:10寸法(mm)アダプタ:21×42色黒質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
Type-Cケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3