「ケーブル長(m) 」から絞り込む
カテゴリ: Type-Cケーブルブランド: オーム電機すべて解除
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 翌々日出荷 から 3日以内出荷
3Aの高出力で超急速充電 最大480Mbps高速データ転送 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい メーカー従来品より約2倍の耐久性 コンパクト設計 USB2.0対応
コネクタ形状 USB(Type-A)‐USB(Type-C) 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
USB Type-Cケーブル オーム電機 8日以内出荷
PD(Power Delivery)100Wで超高速充電 USB3.2準拠でUSB2.0の約20倍の転送速度(最大10Gbps) Display Alt Mode対応、高画質で映像出力 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB(Type-C)-USB(Type-C) 対応機種 USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aで充電可能。
USB Type-Cケーブル オーム電機 翌々日出荷
PD(Power Delivery)240W対応で超高速充電 最大480Mbpsの高速データ転送 Certified Hi-Speed USB(USB2.0)正規認定品 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
コネクタ形状 USB(Type-C)-USB(Type-C) 対応機種 USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 翌々日出荷
PD対応、最大20V/3A/60Wの高出力で高速充電 最大480Mbps高速データ転送 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい メーカー従来品より約2倍の耐久性 コンパクト設計 USB2.0対応
コネクタ形状 USB(Type-C)‐USB(Type-C)
断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m オーム電機 6日以内出荷
強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性狭い場所でも配線しやすいL型コネクタ最大5V/3Aの大電流で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB-IF正規認証品
ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USBType-C(L型)/USBType-A 最大電流(A) 3 対応機種 USBType-Cを搭載した、スマートフォン・パソコン用
断線に強いTypeCケーブル PD対応 オーム電機 当日出荷
強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性PD対応、最大20V/5A100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbps高速データ転送安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵USB-IF正規認証品
コネクタ形状 USBType-C/USBType-C 最大電流(A) 3 対応機種 USBPowerDelivery対応のUSBType-Cコネクタ搭載機器用※非対応機種の場合、最大5V/3A以内で充電が可能
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはホワイト
コネクタ形状 USB(Type-C)‐USB(Type-C) 対応機種 USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機 当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USBPowerDelivery正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状 USB(Type-C)-USB(Type-C) 対応機種 USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品本体カラーはブラック
コネクタ形状 USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
高出力で超急速充電コンパクト設計ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計3Aの大電流で充電が可能最大480Mbpsで高速データ転送USB-IF正規認証品
コネクタ形状 USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 取得規格 USB-IF正規認証品 色(本体) ホワイト ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電、データ転送
高耐久ライトニング Type-C ケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
USB PD対応
正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 ホワイト 出力 2.4A 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) インターフェイス USB(Type-C)― Lightningコネクタ ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送
高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル オーム電機 当日出荷
切れにくいTypeC-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod
対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル オーム電機 3日以内出荷
切れにくいUSB Type-C-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod
対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
Type-C-ライトニング接続ケーブル オーム電機 当日出荷 から 3日以内出荷
USB PD対応、最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格 USB Type-C対応でオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます「Made for iPhone/iPad/iPod」ライセンス認定品Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応
コネクタ形状 USB(Type-C)-Lightninngコネクタ 対応機種 iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone X/iPhone 8 Plus/iPhone 8/iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPad (6th generation)/iPad Pro (10.5-inch)/iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation/iPad(5th generation)/iPad Pro (9.7-inch) /iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation/iPad mini 4/iPadAir 2/iPad mini 3/iPad Air/iPad mini 2/iPad (4th generation)/iPod touch (6th generation)
Type-C+micro USBケーブル オーム電機 当日出荷
このケーブル1本でmicro USBとUSB Type-Cが使えるUSB Type-C/micro USBを搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3Aの大電流で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格のUSB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちら でも挿せます
対応機種 スマートフォン・タブレットなどの USB Type-C/micro USB コネクタ搭載機器
Type-C巻取ケーブル 0.8M オーム電機 予約販売
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)巻取式だから携帯に便利USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3Aの高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
USB Type-Cケーブル 3.1 オーム電機 当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大5Gbps高速データ転送USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)0.15mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 対応 3A高出力対応 転送速度(Gbps) 最大5(理論値)
USB Type-Cケーブル C-MicroB オーム電機 当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB2.0(Type-C)-USBMicro-B 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 対応 3A高出力対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値)
高耐久Type-Cケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性に(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
ケーブル長(m) 2 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
高耐久Type-Cケーブル オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります Type-Cケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3