絞り込み
ブランド
  • MAKER
  • CIO(87)
  • BELKIN(ベルキン)(53)
  • エレコム(50)
  • Mate(41)
  • サンワサプライ(36)
  • StarTech.com(36)
  • FSC(30)
  • JTT(30)
  • Anker(アンカー)(28)
  • 多摩電子(25)
  • オーム電機(22)
  • サンワダイレクト(20)
  • カシムラ(15)
  • OWLTECH(オウルテック)(15)
  • エアージェイ(13)
  • MOTTERU(13)
  • hoco(11)
  • アドテック(10)
  • PGA(7)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
タイプCケーブル1mストレートタイプ ホワイト MAKERタイプCケーブル1mストレートタイプ ホワイトMAKER
400税込440
1個
当日出荷
キャッチコピー:iPhoneやタイプC対応携帯電話の充電やデータ転送に最適!商品説明:タイプCのケーブルです。充電やデータ転送に最適です。ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1037
タイプCケーブル1mL字タイプ ホワイト MAKERタイプCケーブル1mL字タイプ ホワイトMAKER
400税込440
1個
当日出荷
キャッチコピー:iPhoneの充電やタイプC対応携帯電話のデータ転送に!L字で横持ち操作に最適!商品説明:タイプCのケーブルです。充電やデータ転送に最適です。横持ち操作がしやすいL字コネクタになっています。ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)12×8×1035
タイプCケーブル 1m ストレートタイプ MAKERタイプCケーブル 1m ストレートタイプMAKER
400税込440
1本
3日以内出荷
シンプルで落ち着いたカラー!日常使いに便利な1mUSB Type-Cケーブル!日常使いにぴったりな1mサイズのUSB Type-Cケーブルです。落ち着いたモカカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。
セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030モカ
タイプCケーブル 1m ストレートタイプ MAKERタイプCケーブル 1m ストレートタイプMAKER
400税込440
1本
3日以内出荷
シンプルで落ち着いたカラー!日常使いに便利な1mUSB Type-Cケーブル!日常使いにぴったりな1mサイズのUSB Type-Cケーブルです。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。
セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030ピンク
PD Type-Cケーブル 1m MAKERPD Type-Cケーブル 1mMAKER
637税込701
1本
3日以内出荷
スピード充電!急速充電にぴったりのUSB Type-Cケーブル!最大20W出力のPD対応USB Type-Cケーブルです。約30分で50%まで充電可能で、大容量デバイスも安心してスピード充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。充電だけでなくデータ転送にも対応し、ケーブル1本で多用途に活躍します。自宅や外出先でも快適に使える便利なケーブルです。
セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030
Type-Cケーブル