Type-Cケーブル :「タイプA タイプC」の検索結果
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(4)
2~3未満(3)
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル2.0m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
質量(g)約60
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!
USB-AタイプC充電通信ケーブル。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
色ブラック
規格USB2.0
許容電流(A)3
コネクタ形状Type-C
通信速度480Mbps
適合用途充電用
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル1.0m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
色ホワイト
質量(g)約27
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状Type-A - Type-C
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
適合用途充電・通信
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)
質量(g)約17
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。
雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。
抗菌率99%以上※未加工品との比較。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ!
SIAAISO22196抗菌加工
無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部
JP0122606A0003V
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)
色ホワイト
規格USB2.0
許容電流(A)3
コネクタ形状Type-C
通信速度480Mbps
適合用途充電用
パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。
UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。
Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。
最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。
アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。
断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル)
質量(g)約38
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-A - Type-C
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類メッシュ
適合用途充電、データ転送
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル
USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能
Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
モバイルPCの充電・同期に便利
PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。
※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用
コネクタType-C to Type-C
データ転送充電・データ:USB2.0
定格(A)3(60W)
耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強
規格正規認証品
ケーブル種類ストレート
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。