11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(2)
1~2未満(9)
2~3未満(4)
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ブラック 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ホワイト コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・通信
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約32 定格ケーブル:20V/5A ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応USB PD 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 質量(g)約17 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC 質量(g)約32 定格DC5V/3A コネクタ形状USB Type-C 転送速度(Mbps)480 アズワン品番64-5102-79 インターフェイスUSB2.0
1セット(32g)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄) ホワイト 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) ブラック コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル) 質量(g)約38 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線センサーで自動開閉。ワンタッチでスマホをホールド。 microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載。 ベストポジションに調節可能なスマホホルダー。
材質(ホルダー・台座)ABS他、(microUSBケーブル)PVC他 ブラック 質量(g)(ホルダー)約85、(台座)約70、(microUSBケーブル)約26 ケーブル長(m)約1.2 コネクタ形状microUSB/Type-C ホルダー寸法(mm)(アーム収納時)約W78×H106×D58 台座径(Φmm)(吸着面)約71
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応 Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維 質量(g)約33 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

接続向きを選ばないリバーシブル対応。 従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。 70cmの巻取りフラットケーブル採用 USB-Aコネクタ搭載のPCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。 1.5A(7.5W)出力以上の充電器と組み合わせる事で急速充電にも対応。
仕様USB Power Delivery 非対応 材質本体ケース/ABS他、コネクタ/PVC、ケーブル/PU 質量(g)約26 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 USBタイプUSB2.0
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷