2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付) 材質アルミ、マグネット 寸法(mm)OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時) ブラック 質量(g)(本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時) 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器 保証期間1年間 入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 通信速度最大 480Mbps (理論値)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付) 材質アルミ、マグネット 寸法(mm)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 11(W) × 10.2(D) × 6(H) (1個あたり) ブラック 質量(g)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 0.7(1個あたり) 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器 保証期間1年間 入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 通信速度最大 480Mbps (理論値)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング