Type-Cケーブル :「機器収納ケース」の検索結果
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(1)
剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。
プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。
USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。
環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)
コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.88MB)
適合用途転送/充電
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
Type-Cケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。