3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
1~2未満(2)
2~3未満(2)
L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
用途USB-A端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 適合電圧/電流:最大5V/3A(15W) 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなど 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 適合用途データ送受信・充電
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 適合電圧/電流:最大20V/3A(60W) 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 ケーブル種類ナイロンメッシュ 適合用途データ送受信・充電
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換 規格USB4(Gen3x2) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス) 解像度8K/60Hz、4K/120Hz ケーブル種類メッシュタイプ 転送速度(Gbps)40 適合用途充電・データ転送 最大電力(W)供給電力:100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷