絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • エスエスエーサービス(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(3)
ブラック・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apple Watch 充電器 USB-Cケーブル 高速充電 【AppleWatch Ultra 2/SE 第2世代/Series9/8/7等対応】 エレコムApple Watch 充電器 USB-Cケーブル 高速充電 【AppleWatch Ultra 2/SE 第2世代/Series9/8/7等対応】エレコム
4,298税込4,728
1個
当日出荷
高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
用途高速充電に対応した、Apple Watch充電用ケーブルです。 USB Type-C(TM)ポートを搭載しているAC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。 Apple Watch Series 9/Ultra2/Ultra/8/SE (第2世代)/7で充電すると、充電速度が最大33%速くなります。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 ※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。 ※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイトコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ対応機種Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×13.5プラグ金メッキピンケーブル太さ(mm)約3パッケージ紙箱
Apple Watch 充電器 ケーブル USB Type-C 23cm 巻取タイプ Apple正規認証品 エレコムApple Watch 充電器 ケーブル USB Type-C 23cm 巻取タイプ Apple正規認証品エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りタイプのApple Watch充電用ケーブルです。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス)対応機種Apple Watch Series 10・Apple Watch Series 9・Apple Watch Ultra 2・Apple Watch Ultra・Apple Watch Series 8・Apple Watch SE (第2世代)・Apple Watch Series 7・Apple Watch Series 6・Apple Watch SE・Apple Watch Series 5・Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3・Apple Watch Series 2・Apple Watch Series 1・Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代)対応【USB Power Delivery】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×20プラグシェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ保証期間1年間シールド2重シールドケーブル長(cm)約23(コネクター含まず)ケーブル太さ(mm)約3.0パッケージ紙箱
USBケーブル IMT-2000 タイプA 携帯電話用 FOMA データ転送 充電 0.2m エレコムUSBケーブル IMT-2000 タイプA 携帯電話用 FOMA データ転送 充電 0.2mエレコム
1,198税込1,318
1本
当日出荷
パソコンから充電もできる!携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電USBケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。
ケーブル長(m)0.2付属品取扱説明書対応機種【携帯電話】FOMA、ソフトバンク(3G) ※お使いの機種によってはご使用いただけない場合がございます。詳細な対応機種はメーカーホームページにてご確認ください。USB(A)端子を搭載し、各携帯電話に対応したソフトウェアが動作するパソコン ※携帯電話によってはご使用いただけない場合がございます。各携帯電話の対応をご確認ください。機能【過充電防止】×、【巻取機能】×、【データ転送】○コネクタ【携帯電話側】IMT-2000 タイプA(オス)、【パソコン側】USB タイプA(オス)充電方式【充電機能】USBポートからの充電転送速度(Mbps)480※USB2.0ハイスピードモード理論値 ※各携帯電話により転送速度は異なりますケーブル径(Φmm)3.8
Apple Watch 充電器 USB-C ケーブル 0.3m 高速充電 持ち運び便利 Apple正規認証品 充電ケーブル エレコムApple Watch 充電器 USB-C ケーブル 0.3m 高速充電 持ち運び便利 Apple正規認証品 充電ケーブルエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高速充電に対応した、持ち運びしやすいApple Watch充電器です。お手持ちのUSB Type-C(TM)ケーブルでAC充電器、モバイルバッテリーおよびパソコンと接続することによりApple Watchを充電することができます。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電にはApple Watch Series 7以降のモデルが対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。
用途高速充電に対応した、Apple Watch充電器です。 AC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなどと接続することで、Apple Watchを充電可能です。 Apple Watch Ultra 2/Ultra、Apple Watch Series 10/9/8/7、Apple Watch SE (第2世代)で充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 ※高速充電はApple Watch Series7以降で対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 ※5W以上出力できるAC充電器をご使用ください。 ※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 コンパクトなサイズで持ち運びに便利な形状です。 Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 充電用USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル(約0.3m)を付属しています。 Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.3m)ホワイトコネクタ形状USB Type-C(TM)ポート対応機種Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約39×39×13プラグ金メッキピンパッケージ紙箱
Apple Watch 充電器ケーブル USBType-C 1.2m 巻取タイプ 高速充電 Apple正規認証品 エレコムApple Watch 充電器ケーブル USBType-C 1.2m 巻取タイプ 高速充電 Apple正規認証品エレコム
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応できます。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。 Apple Watch Series7/8/Ultraで充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 ※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応します。 Apple社製品に対応したUSB Type-C(TM)ポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 ケーブルは本体に巻き付けて収納でき、好みの長さに調整可能です。 薄さは約24mm、重さは約105gのコンパクト設計なので、持ち運びに便利です。 Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×88×24シールド2重シールドケーブル長(cm)約120(コネクター含む)ケーブル太さ(mm)約3.0
USBケーブル NC-R1-18 携帯電話用 au/win データ転送 充電 0.2m エレコムUSBケーブル NC-R1-18 携帯電話用 au/win データ転送 充電 0.2mエレコム
1,198税込1,318
1本
当日出荷
付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.2対応機種au/win ※お使いの機種によってはご使用いただけない場合がございます。詳細な対応機種はメーカーホームページにてご確認ください。USB(A)端子を搭載し、各携帯電話に対応したソフトウェアが動作するパソコン ※携帯電話によってはご使用いただけない場合がございます。各携帯電話の対応をご確認ください。機能【過充電防止】×、【巻取機能】×、【データ転送】○充電器機能USBポートからの充電コネクタ【携帯電話側】NC-R1-18 コネクタ(オス)、【パソコン側】USB タイプA(オス)転送速度(Mbps)480※USB2.0ハイスピードモード理論値 ※各携帯電話により転送速度は異なります。ケーブル径(Φmm)3.8

USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

携帯電話用ケーブル(ガラケー用)