その他スマホケーブル :「巻き取り機」の検索結果
関連キーワード
携帯ゲーム機対応充電ケーブルです。
USB:Type A <---> DCコネクタを装備
お手元のPCやUSBハブから手軽にPSPを充電できます
携帯に便利な巻取機構を採用しています
ケーブル長も80cmあり取り回しも簡単です
ボタン一つで収納可能です
用途PSP充電時に重宝します。
巻き取り式なので、お好きな長さに調整が可能です。
適合機種USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びMAC
色ブラック
長さ(m)0.8
コネクタ形状EIAJ規格#2(オス)
使用目的PC等のUSB端子からPSPを充電
コネクタUSB Type:A(オス)
インターフェイスUSB1.1/2.0
ケーブル種類巻取り式
適合用途充電用
1本
¥899
税込¥989
3日以内出荷
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。