その他スマホケーブル :「LED電池」の検索結果
関連キーワード
万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを1つずつ搭載しています。
用途単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本でスマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。 。災害発生時・被災時などでも単3形乾電池があれば使用することができるため、防災グッズとして活躍します。 。製品に付属のケーブル、もしくはお持ちのスマートフォンに対応したUSBケーブルを接続して充電できます。 。本製品でスマートフォンを約50%充電が可能です。 。※AQUOS sense3を0%の状態から充電した際のメーカー実測値です。 。※付属電池は動作確認用電池のため、充電できる容量が少ない場合があります。 。バッテリーのON/OFFスイッチと、給電状態を確認できるLEDランプを搭載しています。 。※接続する端末により消灯しない場合があります。 。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。 。※2ポート同時充電はできません。 。USB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 USB Type-Cポートで充電する際には、別途USB Type-C - USB Type-Cケーブルをご用意ください。 。単3形ニッケル水素電池でも使用可能です。 。※乾電池との混在使用はできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様電池定格容量:単3形電池×4本
付属品単3形アルカリ乾電池×4本、USB-A - USB Type-Cケーブル
質量(g)約54(電池含まず、付属ケーブル含む)
外形寸法(mm)幅約36×奥行約36×高さ約87
コネクタ形状(電源出力側)USB Type-C(TM)ポート/USB-Aポート
対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など
電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流500mA
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。