17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合用途」から絞り込む
データ転送用(2)
充電用(8)
100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
材質ABS樹脂(本体) 質量(g)83 ケーブル長(cm)最大:120 ケーブル種類巻取式 適合用途充電
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途充電用として ブラック 質量(g)51 コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C ケーブル長(cm)120 ケーブル種類巻取り式 適合用途充電用
1個
999 税込1,099
当日出荷

USB-A端子を2つに分岐するケーブルです。 2台同時充電やデータ転送/充電の使い分けに便利です。 太いケーブルは通信/充電、細いケーブルは充電専用です。
ブラック コネクタUSB A(オス) - USB A(メス)×2 ケーブル長(cm)約20 ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送/充電
1個
619 税込681
当日出荷

USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用として ブラック 質量(g)51 ケーブル長(m)最大1.2 コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C ケーブル種類巻取り式 適合用途充電用
1個
949 税込1,044
当日出荷

pitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブル クマザキエイム 動画あり
クマザキエイムpitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブル
エコ商品
磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル 1度使うと、もう前には戻れない『魔法のスマホ充電ケーブル』充電時にケーブルを挿さなくていい、クセになる吸着感 強力なネオジム磁石により、近づけるだけで、ピタッと吸着。 リビング、ベッドルーム、車内など、使用シーンに合わせた3種の長さのケーブル3本セット。 1本のケーブルでLightning/Type-C/MicroUSBの全てに充電可能。 マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。 スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ充電口の傷も防ぎます。 マグネット接触部が360度回転。接続方向自由自在。 付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。
セット内容ケーブル3本(50cm/1m/2m)、Type-C変換ケーブル1本(20cm)、マグネット端子9個(Lightning/Type-C/MicroUSB 各3個)、端子ホルダー2個、端子取り外し用フォーク1個、保証書(個装箱に表示) 抵抗(kΩ)USB Type-C 実装抵抗:56 出力最大5V / 2.4A(12W) ケーブル長(m)約0.2/0.5/1.0/2.0 対応機種【端末機器】USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した各種スマートフォン、タブレット、電子機器など(5V/2.4Aまで)、【周辺機器】 USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した周辺機器(5V/2.4Aまで)、【パソコン】USBポート(USB Aメスコネクタ)を持つ各社パソコン、【ACアダプタ】USB ポート(USB Aメスコネクタ)の ACアダプタ(5V/2.4Aまで) コネクタ(受電側)USB Type-Cオス端子/Lightningオス/Micro USBオス、(給電側)USB Aオス 3本、USB Type-Cメス 1本 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.3 適合用途充電
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。
全長(mm)140 質量(g)12.6 出力電流(A)最大:3 コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSB ケーブル長(mm)50 転送速度(Mbps)480対応 折りたたみ寸法(mm)65 ケーブル種類スタンダード 適合用途充電・データ転送
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

散らかりがちなテーブルをこの1台でスッキリ!7通りの充電・データ転送が可能なマルチケーブルセットです。基本となるType-Cケーブルに、付属のUSB Type-A・microUSB・iOS専用プラグを差し替えるだけでかんたんに接続。出張先のデスクワークやコワーキングスペースで大活躍!
仕様保証書:有、取扱説明書:有 材質ABS・TPE・鉄・ステンレス鋼 ブラック 質量(g)約45(専用ケース含む) 接続方法7種類(Type-C×Type-C、Type-C×microUSB、Type-C×iOS専用プラグ、USB(Type-A)×Type-C、iOS専用プラグ×microUSB、USB(Type-A)×microUSB、USB(Type-A)×iOS専用プラグ) 最大出力DC20V/3A(60W) Type-C⇔Type-Cでの最大時 ケーブル長(cm)約23 データ転送速度480Mbps(理論値) 寸法(Φ×高さH)(cm)約8.5×1(専用ケース) USB規格Ver.2.0
1個
549 税込604
翌々日出荷

Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。 USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。 持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。 ※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。 ※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。 ※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
接続端子USBType-Cオス 機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応 色(本体)ホワイト・ブラック 質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む) ケーブル長(cm)18 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4A コネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB 対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品 関連資料(1.69MB)
1本(0.5m)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3in1の巻き取り式USBケーブルです。リール式なのでケーブルがバラけず携帯に便利です。
寸法(mm)180×110×10 ブラック ケーブル長(m)1.2
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Type-C・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)15 規格Type-C&micro USB ケーブル長(m)0.15 ケーブル形状タフケーブル
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これを持っていればほぼ全ての端末を充電できるキーホルダー型3in1ケーブル。キーホルダーにくっつけていつでもどこでも持ち歩けます。USB-A(入力)とiPhone・type-C・microUSBの出力コネクタが搭載。電子タバコからスマホ、タブレットなど様々なデバイスをサポートします。同時充電もOKだから、急いでいる時やシェアにも便利にご利用いただけます。
最大電流(A)2.1 コネクタ入力:USB Type-A ケーブル長(cm)8 最大電圧(V)5 ケーブル種類スタンダード 適合用途充電 アダプタタイプ出力:Lightning、type-C、microUSB
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル両端に搭載された変換用メタルコネクタを被せることにより、4通りの端子の組み合わせに対応するケーブルです。 ケーブルは、信頼性の高いフラットケーブルに摩擦に強い布製メッシュの被覆を採用しています。 USBType-Cケーブルに金属製コネクタを被せて、それぞれの端子をiOSとUSB-Aに差し替え可能! これ1本で4通りの組み合わせでご使用いただけます。 メタルコネクタはスライド式のため紛失する心配がありません。 コネクタの素材には、超合金ロボと同じ亜鉛ダイカストを採用しています。 コネクタの組み合わせバリエーション Type-C-Type-C Type-C-iOS USB-A-Type-C USB-A-iOS 肉厚のフラットケーブルに細かく編み込まれた布状のメッシュ外装を採用。 摩擦が少ない外装のため、絡まりが原因の断線を防いでいます。 フラットなので巻きやすく、持ち運びにも便利です。
材質亜鉛合金(端子)、ナイロン(外装) 質量(g)約52 ケーブル長(m)約1.2 適合端子iOS、USBType-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類フラット/メッシュ 適合用途充電用
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)30 規格Lightning&micro USB ケーブル長(m)1 ケーブル形状通常ケーブル
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ50cmのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)20 規格Lightning&micro USB ケーブル長(m)0.5 ケーブル形状通常ケーブル
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)30 規格Lightning&micro USB ケーブル長(m)1 ケーブル形状タフケーブル
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ50cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)20 規格Lightning&micro USB ケーブル長(m)0.5 ケーブル形状タフケーブル
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります