絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • PGA(7)
  • tuna(ツナ)(4)
  • オズマ(3)
  • ルートアール(3)
  • トライメイト(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • ZATTA(2)
  • MCY TOOL(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 多摩電子(1)
  • クマザキエイム(1)
  • HIDISC(1)
  • StarTech.com(1)
  • JTT(1)
  • hoco(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • AUKEY(オーキー)(1)
適合用途
  • データ転送用(1)
  • 充電用(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
ケーブル種類
  • やわらか(1)
  • シリコン(1)
  • ストレート(1)
  • 耐久性(1)
やわらか・シリコン・ストレート・耐久性
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合用途から絞り込む
データ転送用(1)
充電用(1)
【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ【+ECO】3in1マルチケーブルエアージェイ
2,598税込2,858
1本(0.5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品関連資料(1.69MB)
発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブルエアージェイ
839税込923
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)ケーブル種類ストレート
ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)エアージェイ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン関連資料(1.17MB)ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用

USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル