「オス形状 」から絞り込む
カテゴリ: Lightning変換アダプタブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m) 約1 オス形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター 通信速度 最大480Mbps 規格 USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 本体質量(g) 約41 保証期間 1年間
USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。
ケーブル長(cm) 約9 質量(g) 約4 コネクタ形状 3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス) 対応機種 イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォン RoHS指令(10物質対応) 対応
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3