13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メス形状」から絞り込む
microUSB(1)
USB TypeA(7)
タイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 エレコム 動画あり
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様金メッキピン、簡易パッケージ (ケーブル)ブラック 電圧(V)(対応)最大20 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM) 適合電流(A)最大3 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応USB Power Delivery シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.8 転送速度(Gbps)(対応)最大5 ※理論値 USB(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
ブラック 対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど シールド2重シールド メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B メス形状USB(A)
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む) ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど シールド2重シールド メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)480 オス形状micro-B メス形状USB(Micro-B)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! 。タブレットPCがさらに便利に! 。Android3.1以降に対応 。対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
ブラック 質量(g)約13 ケーブル長(m)0.1 最大電流(A)0.5 対応機種Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェースUSB2.0/1.1 保証期間6か月間 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3.5 オス形状USB (microBタイプ) メス形状USB (Aタイプ)
1台
609 税込670
8日以内出荷

長さ(m)0.1 オス形状micro-B メス形状USB(A) アズワン品番64-0899-07 ケーブル径(Φmm)2.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホスト機能に対応したmicroUSB変換ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 スマホやタブレットのホスト機能を用い、キーボード・マウス・ストレージ等の外部機器を接続できます。 (接続機器がホスト機能に対応している必要があります。)
レッド 端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス) 対応OTG(ホスト) ケーブル長(cm)5 オス形状microUSB メス形状USB・A
1個
439 税込483
当日出荷

ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ホワイトタイプ 卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適! もしもの時の予備に!
質量(g)9 端子形状MicroUSB(オス)~USBAタイプ(オス) ケーブル長(cm)15 オス形状microUSB/USB・A
1個
279 税込307
6日以内出荷

最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
レッド 端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス) オス形状microUSB/USB・A
1個
369 税込406
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 iQOS、glo各種対応機器と併用することで、急速充電が可能です。 従来のスマートフォン、タブレット等にもご利用いただけます。
仕様動作確認済みモデル:iQOS2.4/2.4Pus、gloG001/G003※充電速度が低下する恐れがございますので、必ず上記機種に対応した電源を使用してください。 レッド 端子形状USB:microUSB(オス)-A(オス) 通電容量5V 2.4A オス形状microUSB/USB・A
1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。横向き使用で便利なL型microBコネクタ。
規格microUSB 対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等 オス形状micro-B メス形状USB2.0[A]
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシAーMicroB&C変換ケーブル
エコ商品
1本でType-CやMicro-B に変換!。AndroidやMacBook、MacbookProにUSB(A)アクセサリーを接続できます。
ケーブル長(cm)10 質量(g)17 対応機種USB[micro-B]&[C]メス端子搭載のAndroidスマートフォン、タブレット、PC等 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B & Type-C メス形状USB[A]
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB A、microUSBの両方に「リバーシブルコネクタ」を採用! 柔らかく取り回ししやすい、直径 約3.5mmのスリムケーブル仕様です。 充電だけでなく、PCとのデータ通信にも対応。 環境に優しいRoHS指令対応。
ブラック 規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ナカバヤシOTGケーブル
エコ商品
USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。
ケーブル長(cm)10 質量(g)8 対応機種USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状micro-B メス形状USB2.0[A]
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります