Type-C変換アダプタ :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
「メス形状」から絞り込む
HDMI(タイプA)(4)
USB Type-C(2)
USB TypeA(3)
MacBook、Chromebook Pixelといった新型USB-C対応機器を、フラッシュドライブ、キーボード、マウスなどの一般的なUSB-A機器や周辺機器へ接続
リバーシブルUSB-Cコネクタ
出力1.5Aによる充電
転送速度は最大5Gbps
転送速度(Gbps)最大5
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeA
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、VGA
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、VGA
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、HDMI
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル
色ホワイト
コネクタ形状Type-C/Lightning
USB-Cを二つに分岐し、スマートフォンやタブレットの充電をしながら同時にオーディオの利用が可能。最大60Wのパススルー急速充電をサポート。重みのあるタブレットでも使用可能な、耐久性にも優れた丈夫な設計。充電しながら音楽鑑賞や動画のほか、電話も可能。
色ホワイト
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル
色ブラック
コネクタ形状Type-C/Lightning
ご使用のデバイスにUSB-Cポートが一つあれば充電とイヤホンが同時に使える
最大60Wの急速充電が可能
どちらのUSB-Cポートからも充電やオーディオケーブルを接続することが可能
付属品本製品(CONNECT(TM) USB-C オーディオ + 充電アダプタ)
対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4 XL、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Pro (11.0")、Huawei P30/P30 Pro
保証期間2年間
ケーブル長(mm)140
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能。USB-Cポートを1つ使用して、充電中でも音楽や動画の視聴、ナビゲーションの使用、通話が可能。オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
色ホワイト
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVI
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スマートフォンやタブレットによって、USB-C、ライトニングの使い分けができる便利な2-in-1ケーブル。
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
スマートフォンやタブレットによって、USB-C、ライトニングの使い分けができる便利な2-in-1ケーブル。
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
Belkin史上最も曲げやすいケーブルです。
BOOST↑CHARGE(TM)Flexケーブルは高度なシリコンテクノロジーを活用して作られており、耐久性と柔軟性に優れた充電を実現します。
他のケーブルのように絡まったりねじれたりすることがなく、3種類の長さとスタイリッシュな4色からお選びいただけます。
ケーブル長(m)1
互換性iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPad Pro (10.5")、iPad Air 3、iPad mini 5th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 8th gen、iPad 9th gen、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8
オス形状USB Type-A、Lightning
Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 。一体型USB-Cケーブル 。HDR10+対応の非常にクリアな映像 。iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 。丈夫なケーブル素材 。USB-IF認証
セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター
互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
1台
¥6,198
税込¥6,818
11日以内出荷
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。