Type-C変換アダプタ :「タイプA タイプC」の検索結果
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂
本体質量(g)85
最大解像度Full HD 1080p
動作環境0~40℃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
映像をミラーリングしながらPD充電もできる!Type-C専用HDMI変換ケーブル。設定操作不要!ケーブルをつなぐだけで大画面にスマホの映像が映る。HDMI ver.1.4タイプAコネクタ搭載。解像度2160pの4K/30Hzまで対応。映像を映しながら、スマホやiPhone15の充電ができる(最大PD60W対応)。モニターとスマホまdのケーブル長は余裕の2m。
質量(g)85
ケーブル長(m)2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×70×14
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。