「メス形状 」から絞り込む
カテゴリ: Type-C変換アダプタブランド: JTTすべて解除
TYPE-Cマグネット変換コネクタ U型SLIM JTT 6日以内出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、U字型へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 U型SLIM オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 垂直L型SLIM JTT 当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、垂直へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 垂直L型SLIM オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型SLIM JTT 当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 直角L型SLIM オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT JTT 当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 直角L型FLAT オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
TYPE-Cマグネット変換コネクタ ストレート JTT 当日出荷
本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容 マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質 アルミ、プラスチック コネクタ形状 ストレート オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ JTT 7日以内出荷
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。 寸法(mm) 36×24×11 質量(g) 6 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1 転送速度(Gbps) 最大10 オス形状 Type-C メス形状 USB-A
Type-Cオス- DPメス変換アダプタ JTT (1件のレビュー) 当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm) 40×24×11 質量(g) 8 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状 Type-C メス形状 DP 変換タイプ Type-Cオス- DPメス
Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ JTT 6日以内出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm) 40×24×11 質量(g) 8 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状 Type-C メス形状 miniDP 変換タイプ Type-Cオス- miniDPメス
Type-Cメス- miniDPオス変換アダプタ JTT 5日以内出荷
本製品をPCモニターのMini DisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様 変換仕様:Type-C(メス)→mini DP(オス)変換※mini DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。 寸法(mm) 41×24×11 質量(g) 7 コネクタ形状 PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:mini DP(オス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz オス形状 miniDP メス形状 Type-C 変換タイプ Type-Cメス- miniDPオス
Type-Cメス- DPオス変換アダプタ JTT 6日以内出荷
本製品をPCモニターのDisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様 変換仕様:Type-C(メス)→DP(オス)変換※DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。 寸法(mm) 44×24×11 質量(g) 10 コネクタ形状 PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:DP(オス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz オス形状 DP メス形状 Type-C 変換タイプ Type-Cメス- DPオス
TYPE-C変換コネクター U型 SLIM JTT 当日出荷
ポートの向きを180度転換するU字型コネクタ
仕様 (搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応 8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格 (Thunderbolt)3/4互換 間隔(mm) (端子)約6 転送速度(Gbps) 最大40 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 最大電力(W) 240 USB 4.0準拠
TYPE-C変換コネクタ 連結 垂直L型 JTT 当日出荷
ケーブル同士を連結するL型コネクタ
仕様 (搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応 8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格 (Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps) 最大40 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 最大電力(W) 240 USB 4.0準拠
TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM JTT 当日出荷
ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ
仕様 (搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応 8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格 (Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps) 最大40 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 最大電力(W) 240 USB 4.0準拠
TYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 SLIM JTT 当日出荷
ケーブルの向きを端末の背面方向に曲げるコネクタ
仕様 (搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応 8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格 (Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps) 最大40 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 最大電力(W) 240 USB 4.0準拠
TYPE-C変換コネクタ 連結ストレート JTT 当日出荷
ケーブル同士を連結するコネクタ
仕様 (搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応 8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格 (Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps) 最大40 メス形状 Type-C 最大電力(W) 240 USB 4.0準拠
TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 FLAT JTT 当日出荷
フラットなまま向きを変えるコネクタ
仕様 (搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応 8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格 (Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps) 最大40 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 最大電力(W) 240 USB 4.0準拠
TYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 LONG JTT 当日出荷
浮かせて曲げるL型コネクタ
仕様 (搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応 8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格 (Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps) 最大40 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 最大電力(W) 240 USB 4.0準拠
TYPE-C変換コネクタ ストレート JTT 当日出荷
端子を少しだけ延長して干渉を防ぐコネクタ
仕様 (搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応 8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格 (Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps) 最大40 オス形状 Type-C メス形状 Type-C 最大電力(W) 240 USB 4.0準拠
充電・通信対応L型 Type-C 延長ケーブル 0.5m JTT 当日出荷
L字型コネクタにより、PCのType-Cポート周りをスッキリさせることができ、
ケーブルの向きを変えることで、マウス等との干渉を防ぐことが可能
規格 USB2.0 ケーブル長(cm) 約50 オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeC 適合用途 充電・データ転送
充電・通信対応 Type-C 延長ケーブル 0.5m JTT 当日出荷
本製品でType-Cポートを手元に移動すれば、ケーブルやUSBメモリ・カードリーダー等の抜き差しがとても楽に使用できます。
規格 USB2.0 ケーブル長(cm) 約50 オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeC 適合用途 充電・データ転送
OTG 2IN1ケーブル JTT (1件のレビュー) 当日出荷
OTGケーブルでUSB機器を接続!
Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応
USBキーボードやマウス、メモリを接続
OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。
使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。
OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応
OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。
高速なUSB3.0準拠
USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
質量(g) 約16 端子 USB(A)-Type-C/iOS(8pin) ケーブル長(cm) 約11 オス形状 Type-C/iOS(8pin) メス形状 USB-A
OTG 3IN1アダプター JTT 当日出荷
OTGケーブルでUSB機器を接続!
Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応
USBキーボードやマウス、メモリを接続
OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。
使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。
OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応
OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。
高速なUSB3.0準拠
USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm) 約39×36×7 質量(g) 約7 端子 USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin) オス形状 Type-C/microUSB/iOS(8pin) メス形状 USB-A
Type-C L型変換コネクター 直角L型 JTT 当日出荷
USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。
MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。
本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。
Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。
これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm) 約20×12×6(オス端子含まず) 質量(g) 約4 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C 適合用途 充電・データ転送
Type-C L型変換コネクター 垂直L型 JTT (1件のレビュー) 当日出荷
USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。
MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。
本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。
Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。
これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm) 約20×13×15(オス端子含まず) 質量(g) 約4 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C 適合用途 充電・データ転送
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3