Type-C変換アダプタ :「数珠」の検索結果
本製品はUSB認証を取得したクオリティーと安定性を保証できるUSB4ケーブルです。
フル機能を搭載しており、40Gbpsデータ転送、8K60Hzディスプレイ表示、PD100W充電をサポートしています。
Thunderbolt3とThunderbolt4しか使えないデイジーチェーン(数珠つなぎ)にも対応しているため、デュアルディスプレイやNASやeGPUなど、ケーブルでデバイスの間に繋いで使用することができます。
Thunderboltケーブルと同様なパフォーマンスを提供しています。
セット内容JUC28L08本体、保証書
性能充電電流:5A (PD100W)
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約48
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPad OSなどインターフェースがThunderbolt3/Thunderbolt4/USB4に対応
対応DisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応
最大解像度8K 60Hz or 4K 144Hz
保証期間2年
コネクタUSB Type-C to Type-C
転送速度(Mbps)40
オス形状USB Type-C to Type-C
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。