Type-C変換アダプタ :「DisplayPort」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はUSB認証を取得したクオリティーと安定性を保証できるUSB4ケーブルです。 フル機能を搭載しており、40Gbpsデータ転送、8K60Hzディスプレイ表示、PD100W充電をサポートしています。 Thunderbolt3とThunderbolt4しか使えないデイジーチェーン(数珠つなぎ)にも対応しているため、デュアルディスプレイやNASやeGPUなど、ケーブルでデバイスの間に繋いで使用することができます。 Thunderboltケーブルと同様なパフォーマンスを提供しています。
セット内容JUC28L08本体、保証書 性能充電電流:5A (PD100W) 材質プラスチック ブラック 質量(g)約48 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPad OSなどインターフェースがThunderbolt3/Thunderbolt4/USB4に対応 対応DisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応 最大解像度8K 60Hz or 4K 144Hz 保証期間2年 コネクタUSB Type-C to Type-C 転送速度(Mbps)40 オス形状USB Type-C to Type-C
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります