「メス形状 」から絞り込む
カテゴリ: Type-C変換アダプタブランド: j5 createすべて解除
CrossLink2 USB-C HUB-iOS/iPadOS x Windows j5 create 当日出荷
本製品は、iPad/iPhoneとWindows PCを同時に使用するユーザー向けに開発されました。まず、iPhone同士のように簡単にデータをPCに移行できます。もう面倒でUSBケーブルやメール送信などPCに移行することはありません。さらに、最大の特徴はiPadをPCの外部モニターにすることができる点です。これにより、作業効率が大幅に向上します。また、Windows PCの画面をiPadの画面にミラーリングし、iPadのタッチ機能を使用してWindows PCを制御し、絵画やさまざまなタッチ操作を行うこともできます。逆に、iPad/iPhoneの画面をWindows PCの画面にコミラーリングすることもできます。iPadの画面をWindows PCの大きな画面でプレビューします。iPadの画面を小さくウィンドウ化してTeamsやZoomで画面共有して見せることができるので、教育の場面でも非常に便利です。
セット内容 製品本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 アルミニウム 質量(g) 約92 接続 【ホスト (パソコンと接続側)】USB3.2 Gen1、USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35.8×120×13 保証期間 2年 同期方式 【同期内容】1Windows⇔iPad/iPhoneのデータ移行(両方通行)2iPadをPCの外部モニター化3Windowsパソコン画面をiPad/iPhoneにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能4iPad/iPhone 画面をWindowsパソコンにミラーリング※このモードではホワイトボード機能使用可能 ポート 【拡張ポート】USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Ax1、USB3.1 Gen1 5Gbps Type-Cx1 給電方式 バスパワー オス形状 USB-C:iPadとiPhone接続(オス)、USB-C/USB-A:Windows PC接続(オス)
USB4 Gen3 USB-C to C フル機能ケーブル(0.8m) j5 create 5日以内出荷
本製品はUSB認証を取得したクオリティーと安定性を保証できるUSB4ケーブルです。
フル機能を搭載しており、40Gbpsデータ転送、8K60Hzディスプレイ表示、PD100W充電をサポートしています。
Thunderbolt3とThunderbolt4しか使えないデイジーチェーン(数珠つなぎ)にも対応しているため、デュアルディスプレイやNASやeGPUなど、ケーブルでデバイスの間に繋いで使用することができます。
Thunderboltケーブルと同様なパフォーマンスを提供しています。
セット内容 JUC28L08本体、保証書 性能 充電電流:5A (PD100W) 材質 プラスチック 色 ブラック 質量(g) 約48 ケーブル長(m) 0.8 対応OS Windows、macOS、ChromeOS、iPad OSなどインターフェースがThunderbolt3/Thunderbolt4/USB4に対応 対応 DisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応 最大解像度 8K 60Hz or 4K 144Hz 保証期間 2年 コネクタ USB Type-C to Type-C 転送速度(Mbps) 40 オス形状 USB Type-C to Type-C
iPad Pro専用 4K60 6in1マルチアダプター j5 create 4日以内出荷
iPad Pro専用 4K60 6in1マルチアダプター。USB Type-Cから一気に7つの機能を拡張できるマルチアダプターです。
iPad Pro11インチと12.9インチに一体化できるデザインンしており、付属の3種類パッドによって純正キーボードにも対応しています。
これでiPad Proのポータブル性を向上しています。またiPad Pro以外にもType-Cを備えたノートパソコンにも使われるので、一台をもって様々の設備に対応できるのでコスパが抜群です。
3.5mmのジャックを搭載して、iPad Air/Proにヘッドホンを追加することができます。
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります コネクタ/変換ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3