「メス形状 」から絞り込む
カテゴリ: Type-C変換アダプタブランド: エスエスエーサービスすべて解除
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
lightninbgコネクタのイヤホンをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 イヤフォンジャックのないスマホ・タブレット・パソコンなどで使用できます。 対応イヤフォンなら通話にも対応します。 軽量&コンパクト設計なのでカバンに入れて置くことも可能です。
寸法(mm) 3×12×6.6 質量(g) 3 対応 USB Type-C音声出力対応スマートフォン、iPhone15/16、iPad、Macbook(MacOS X~)、PC(Windows10/11) 端子 USB Type-C(オス) - Lightning(メス)
Type-Cコの字型変換コネクタ エスエスエーサービス 当日出荷
PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。
従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。
ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。
スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。
適合規格 QC2.0/QC3.0 対応 急速充電対応 端子 USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
Type-C L型変換コネクタ エスエスエーサービス 当日出荷
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。
パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。
ノートPCなどに最適です。
規格 USB3.1 Gen1 端子 Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
USB変換コネクタ USB3.1 TYPE-C L型変換コネクタ USB Type-C メス / USB Type-C L型オス エスエスエーサービス 当日出荷
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。
USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、
USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。
スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、
各周辺機器の接続にご利用いただけます。
色 ブラック コネクタ形状 USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応 充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービス (5件のレビュー) 当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。
HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※)
※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。
Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。
USB3.1 Gen1
OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。
USB PD非対応
色 ブラック コネクタ形状 USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応 USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります コネクタ/変換ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3