9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メス形状」から絞り込む
microUSB(1)
USB Type-C(4)
USB TypeA(1)
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。 Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応 AltMode 非対応
ブラック 規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電) コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス) ケーブル長(cm)50 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
439 税込483
当日出荷

USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。 USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、 USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。 スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、 各周辺機器の接続にご利用いただけます。
ブラック コネクタ形状USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
529 税込582
当日出荷

充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。 本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。
仕様通電:2口合計5V/3A迄対応 レッド コネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2 ケーブル長(cm)2系統各80 データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
549 税込604
当日出荷

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状USB Type-C メス形状microUSB 適合用途充電・データ通信
1個
339 税込373
5日以内出荷

SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。 断線に強いメッシュケーブル 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 QuickCharge2.0/3.0 対応 USB PD 非対応
仕様対応充:5V出力(最大3A)対応 規格USB2.0データ転送、充電に対応 コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型 安全規格56kΩ安全基準適合 ケーブル長(cm)100 オス形状USB TypeA メス形状USB Type-C
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスType-C L型変換コネクタ
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
規格USB3.1 Gen1 端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
1個
519 税込571
当日出荷

エスエスエーサービスType-C - Lightning変換アダプタ
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。 本体に取り付けた際に邪魔になりません。 充電/転送に対応します。
グレー 端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
1個
519 税込571
当日出荷

エスエスエーサービスType-Cコの字型変換コネクタ
PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。 従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。 ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。 スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。
適合規格QC2.0/QC3.0 対応急速充電対応 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
1個
709 税込780
当日出荷

『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります