12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メス形状」から絞り込む
microUSB(1)
USB Type-C(4)
USB TypeA(1)
USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。 USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、 USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。 スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、 各周辺機器の接続にご利用いただけます。
ブラック コネクタ形状USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
529 税込582
当日出荷

エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル
ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。
セット内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 ケーブル長(m)約1 内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 対応充電/転送 材質(ケーブル)ナイロン製 接続端子USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ) LED通電中は点灯 ケーブル長(cm)約100 転送速度(Gbps)USB2.0準拠(480Mbps) オス形状USB A
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
レッド 抵抗(kΩ)56KΩ コネクタ形状typeC(オス)、typeA(オス) データ転送USB2.0(480Mbps※理論最大値) オス形状USB TypeA/USB Type-C
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。 本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。
仕様通電:2口合計5V/3A迄対応 レッド コネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2 ケーブル長(cm)2系統各80 データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
549 税込604
当日出荷

充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れたメタルケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
コネクタ形状USBtypeC(オス)、USBA(オス) 対応USB2.0(最大転送480Mbps)、QuickCharge2.0 ケーブル長(cm)100 オス形状USB TypeA/USB Type-C
1個
979 税込1,077
当日出荷

USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。 Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応 AltMode 非対応
ブラック 規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電) コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス) ケーブル長(cm)50 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
439 税込483
当日出荷

SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。 断線に強いメッシュケーブル 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 QuickCharge2.0/3.0 対応 USB PD 非対応
仕様対応充:5V出力(最大3A)対応 規格USB2.0データ転送、充電に対応 コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型 安全規格56kΩ安全基準適合 ケーブル長(cm)100 オス形状USB TypeA メス形状USB Type-C
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスUSB変換アダプタ
一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。
オス形状USB Type-C メス形状microUSB 適合用途充電・データ通信
1個
339 税込373
5日以内出荷

エスエスエーサービスType-C - Lightning変換アダプタ
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。 本体に取り付けた際に邪魔になりません。 充電/転送に対応します。
グレー 端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
1個
519 税込571
当日出荷

エスエスエーサービスType-C L型変換コネクタ
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
規格USB3.1 Gen1 端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
1個
519 税込571
当日出荷

エスエスエーサービスType-Cコの字型変換コネクタ
PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。 従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。 ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。 スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。
適合規格QC2.0/QC3.0 対応急速充電対応 端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
1個
709 税込780
当日出荷

『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります