Type-C変換アダプタ :「USB c」の検索結果
関連キーワード
USB-C to 8K60Hz / 4K144Hz HDMIアダプタは世界初の4K144Hz ビデオ出力に対応したユニバーサルUSB-Cアダプターです。高速・大容量のデータ転送が可能な最新規格、HDMI 2.1に対応し、スリムでコンパクトなUSB-C to HDMIアダプタです。
付属品シリコン製サーマルカバー
質量(g)32
保証期間1年間
ケーブル長(mm)155
サイズ(mm)59 × 26 × 11
素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookは、USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続が可能。M1/M2/M3&Intelチップ搭載のMacBook Air/Pro デバイスのほか、Windows PCデバイスやChromebookデバイスに対応しています。
質量(g)98
保証期間1年間
ケーブル長(mm)250
サイズ(mm)102 × 60 × 15
素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
ポートHDMI(4K 60Hz)、HDMI(4K 30Hz)、USB-C(100W Power Delivery)
入力ポートUSB-C
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。