Type-C変換アダプタ :「拡張器」の検索結果
関連キーワード
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など
対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)
幅W×厚さ×高さH(mm)約42×12×40(アダプター部分)
ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ紙箱
ケーブルタイプノーマルタイプ
コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ
コネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電専用)
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ
Type-C変換アダプタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。