「メス形状」から絞り込む
USB-C マグネット 変換アダプタ L字型 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム翌々日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、L字タイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。お手持ちのケーブルに本製品を接続すれば、簡単に着脱式コネクターに変換できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、L字タイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。 機器のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを直角に変更できるので、狭い場所でも出っ張りを抑えてスッキリ配線できます。 お手持ちのケーブルを本製品に接続しておくことで、簡単にコネクターを磁力着脱式に変換できます。 USB Type-Cケーブルに本製品を接続し、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットの充電やデータ転送ができます。 Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 ※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 ※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 ※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 ※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※本製品は100Wまでの電力を想定し設計されています。120Wを超える電力が加わると内蔵のブレーカーが作動し、使用できなくなります。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●対応電圧/電流:最大20V/5A(100W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3