Type-C変換アダプタ :「USB オスメス」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「メス形状」から絞り込む
HDMI(タイプA)(2)
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
色黒
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕
商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕
転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕
オス形状USB-C
メス形状HDMI
イーサネット対応ケーブル部対応
オーディオケーブル部:ARC・eARC
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
仕様HDCP:対応
色黒
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度最大8K60Hz
商品タイプ変換アダプター
転送速度(Gbps)48
色深度Deep color・SDR・HDR
オス形状USB-C
メス形状HDMI
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。