USB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプターセンチュリー6日以内出荷
USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター有線LANポートが無いパソコンに最適USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500 Mbps対応※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2搭載MacBook動作確認済みスタイリッシュなアルミ筐体を採用
仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm × 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】約 10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UCL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約33対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Type-C(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3
変換アダプタエスエスエーサービス税込¥538¥489