3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メス形状」から絞り込む
Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる!
メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック オス形状Type‐C セット内容本体×1 材質ABS、PUC 寸法(mm)85×20×20
1本
455 税込501
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応30Hzで1m仕様。商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応30Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI1.4
セット内容本体のみ 材質PVC、ABS 幅(mm)コネクタ:23 タイプ30Hz 長さ(m)1 全長(m)1 形態1個梱包:ヘッダー付袋入り ケーブル径(Φmm)4.5
1本
1,346 税込1,481
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応60Hzで2m仕様。商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応60Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI2.1
セット内容本体のみ 材質PVC、ABS 幅(mm)コネクタ:25 タイプ60Hz 長さ(m)2 全長(m)1.95 形態1個梱包:ヘッダー付袋入り ケーブル径(Φmm)1.5
1本
1,782 税込1,960
3日以内出荷

『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング