Type-C変換アダプタ :「データ転送usbケーブル」の検索結果
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。・まとまる秘密はケーブルの磁力。・アイデア次第でアレンジいろいろ。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 42
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・最大3Aの急速充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 37
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1.2
対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×9.5×1211
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)
材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ)
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 36
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1.2
対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×8×1204
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
通信速度最大480Mbps(理論値)
L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証
サイズ(cm)9
ケーブルタイプType-C
・USBケーブルとしても使えるショルダーストラップ。・ストラップとケーブルの使い分けも簡単。・シンプルコーディネートのアクセントになるヴィーガンレザー。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ストラップタグ付き
付属品ストラップタグ、取扱説明書(保証書付)
材質ヴィーガンレザー、TPE、亜鉛合金
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)約1.2(Type-Cケーブル使用時:約1.1)
本体質量(g)約86
コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、外付けHDD/SSD、ディスプレイ、その他USB充電機器
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×12×662※ストラップ時、ストラップタグ含まず
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
・USB Type-C、Lightning対応機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
規格USB2.0規格準拠 (Lightningを除く)
本体質量(g)約 46
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、Lightning (オス)変換アダプター
寸法(m)1.5
対応機種iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、その他 USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1515
出力仕様最大60W 充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。
転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
材質(被膜)TPE、ナイロン
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)。・データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
規格USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く
本体質量(g)約 44
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター
寸法(m)1.5
適合機器iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1507
出力仕様USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
材質(被膜)TPE、ナイロン
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。