Type-C変換アダプタ :「USB オスメス」の検索結果
「メス形状」から絞り込む
HDMI(タイプA)(3)
microUSB(1)
USB TypeA(2)
USB(mini-B)(1)
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス
対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大4K×2K(30Hz)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む)
色ブラック
規格USB3.1規格正規認定品
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド3重シールド
インターフェイスUSB3.1
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.5
ケーブル種類ストレート
転送速度(Gbps)5
メス形状USB3.1 Standard-A
適合用途充電・データ転送用
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
メス形状USB Type-A
オス形状USB Type-C
対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器
コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)
規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A
転送速度(Gbps)最大10(理論値)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40
本体質量(g)約7.1
保証期間1年間
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-C機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-C接続のストレージやイヤフォンを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど
適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス
色グレー
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-A機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-A接続のキーボードやマウスを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど
適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス
色グレー
適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、
キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。
コンパクトなので持ち歩きに便利。
Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
質量(g)9
コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)
対応コネクタUSB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等
インターフェースUSB2.0
ケーブル長(cm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、
キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。
コンパクトなので持ち歩きに便利。
Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
インターフェースUSB3.1Gen1(3.0)
コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)
対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等
質量(g)10
ケーブル長(cm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状micro USB
質量(g)約2
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22
対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、
キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。
コンパクトなので持ち歩きに便利。
Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。
コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)
対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等
インターフェースUSB3.1Gen1(3.0)
ケーブル長(cm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、
キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。
コンパクトなので持ち歩きに便利。
Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。
インターフェースUSB2.0
コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)
対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等
質量(g)9
ケーブル長(cm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
色黒
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕
商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕
転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕
オス形状USB-C
メス形状HDMI
イーサネット対応ケーブル部対応
オーディオケーブル部:ARC・eARC
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
仕様HDCP:対応
色黒
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度最大8K60Hz
商品タイプ変換アダプター
転送速度(Gbps)48
色深度Deep color・SDR・HDR
オス形状USB-C
メス形状HDMI
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
microUSBコネクタをType-Cコネクタに変換して使える変換アダプターです。充電・同期に対応しているからお手持ちのmicroUSBコネクタを持つ充電ケーブルや充電器などをtype-C端子搭載のスマホやタブレットなどに接続することができます。
ボディ部には高耐久のアルミ製素材、持ち運びに便利なストラップホルダー付です。
コネクタ形状USB Type-C(オス)/microUSB-B(メス)
対応USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレット
素材アルミニウム、TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
オス形状USB Type-C
メス形状microUSB Bタイプ
1台
¥619
税込¥681
4日以内出荷
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。