その他変換アダプタ :「USB c」の検索結果
関連キーワード
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンや、Nintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 。最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 。ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。ケーブル長は約1mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB Type-Cプラグ部)
規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、RJ45プラグ
対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー
構成導体:ヨリ線(32AWG)
形態パッケージ:袋、シール
シールド○(STP仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度最大1Gbps ※理論値
定格入力5V/900mA
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応プロトコルIPv4/IPv6
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンや、Nintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 。最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 。ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。ケーブル長は約2mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB Type-Cプラグ部)
規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、RJ45プラグ
対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー
構成導体:ヨリ線(32AWG)
形態パッケージ:袋、シール
シールド○(STP仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度最大1Gbps ※理論値
定格入力5V/900mA
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応プロトコルIPv4/IPv6
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンや、Nintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 。最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 。ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。ケーブル長は約3mで、離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB Type-Cプラグ部)
規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、RJ45プラグ
対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー
構成導体:ヨリ線(32AWG)
形態パッケージ:袋、シール
シールド○(STP仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度最大1Gbps ※理論値
定格入力5V/900mA
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応プロトコルIPv4/IPv6
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
『コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning変換アダプタ
- マイクロUSB変換アダプタ
- Type-C変換アダプタ
- 携帯電話用変換アダプタ
- その他変換アダプタ
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。