キャプチャユニット :「A1」の検索結果
関連キーワード
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。
ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。
さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。
動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。
ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。
080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。
また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイスHDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1)
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み)
質量(g)約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)3.8(Typ)
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×32×60(突起部除く)
記録方式映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
電源(AC V)100(50/60Hz)(ACアダプター)
保証期間1年
対応フォーマット動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。)
データ転送速度映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps)
サンプリング速度48kHz
フレームレート30fps/60fps
対応解像度入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
1台
¥18,690
税込¥20,559
当日出荷
2K120pパススルー対応だからPS5のゲームも遅延を気にせずプレイできる!本商品は4K60pHDRの高精細な映像や2K120pの滑らかな映像でゲームをプレイしながら最大4K30p/2K120pで録画可能なUSB接続タイプのHDMIキャプチャーです。
録画ソフト・編集ソフト・配信ソフトを添付しており、様々な形でゲームプレイを共有できます。
仕様動作確認済ソフトウエア:サードパーティ製のアプリケーション・XSplit Broadcaster・OBS Studio、エンコード方式:ソフトウエアエンコード
付属品HDMIケーブル(約1.5m)×1、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)×1、PowerDirector 18 for I-O DATA ライセンスカード ×1、XSplitプレミアムライセンスカード ×1、取扱説明書 ×2
質量(g)約170
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) Standard A コネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品
定格電源電圧DC5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×27(突起部含まず)
解像度最大記録解:4096×2160(4096×2160@30fps)/1920×1080(1920×1080@120fps)※HDRは1920×1080(1920×1080@60fps)まで対応できます。
動作環境【CPU】Intel 第7世代Core i5-7600以上(推奨:Intel 第6世代 Core i7-6700以上)、【メモリ】8GB以上(推奨:8GB以上)、【グラフィック】NVIDIA GeForce RTX1060 以上(推奨:NVIDIA GeForce RTX1080以上)
保存形式動画:MP4、写真:BITMAP/JPEG/PNG
入力端子HDMI端子 ×1※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。
出力端子HDMI端子 ×1※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)×1
消費電流(DC)USBバスパワー
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
2つの映像を同時に取り込めるデュアルHDMIキャプチャー。
ZoomやTeamsなどを利用したウェビナーやオンライン授業にて、「資料映像」と「講師映像(または手元映像)」などの2つの映像をボタン操作で切替え&合成しながら映すことで、よりハイレベルなコンテンツを提供できます。
またクロマキー合成機能にも対応しているため、グリーンバックを使用して背景から人物を切り抜いて合成することもできます。
また本商品の出力はwebカメラとして認識されるので、主要なweb会議アプリで使用可能。専用ドライバーも不要なので、接続後すくに使えて簡単です。
仕様動作確認済みソフトウエア:サードパーティ製アプリケーション・Teams for Windows・Teams for Mac・Zoom for Windows・Zoom for Mac・OBS Studio for Windows・OBS Studio for Mac、エンコード方式:ソフトウエアエンコード
付属品USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen1(USB 3.0)、約0.7m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen1(USB 3.0)、約0.7m)、HDMIケーブル 約1m、取扱説明書
質量(g)約180
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 Standard A または Type-C コネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook ※ USB Power Delivery機能の使用には、規格に対応したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebookが必要です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×64×18(突起部含まず)
動作環境CPU:Intel 第4世代 Core i5 3GHz以上または AMD Ryzen3 3200G以上、または Apple M1 chip、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)
保証期間1年
入力端子HDMI端子×2,マイク端子:3.5mm3極ステレオミニジャック×1
取得規格VCCI ClassB
出力端子HDMI端子 ×1、ヘッドフォン端子:3.5mmステレオミニジャック×1
インターフェイス【USB端子(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C ×1、対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、供給電力:USBバスパワーの値、【USB端子(DC IN 用)】コネクタ形状:USB Type-C ×1、対応規格:USB Power Delivery 3.0、供給電力:60W(20V/3A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。