キャプチャユニット :「USB ハードディスク」の検索結果
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
電源DC5V/1A
記録方式動画
液晶サイズ3.5型
インターフェースUSB2.0
対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ
スピーカー1W
コネクタビデオ入力
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート60fps
音声出力HDMI、内蔵スピーカー
映像出力HDMI、液晶モニター
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
最大4K解像度での録画が可能です。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)
本体質量(g)約155
保証期間ご購入日より1年
インターフェースUSB2.0準拠
映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)
音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1
映像出力HDMI端子
端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート
スロットmicroSDカードスロット
記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC
解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700
フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps
対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク
容量(GB)128
対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS
画面サイズ3.5型※解像度:480×320
対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)
サンプルレート44.1kHz
出力(W)スピーカー:1
電源DC5V/2A
バッテリーリチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
録画時間約3時間(連続)
連続再生時間約5時間
消費電流(mA)約600
使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事
仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。