カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。
スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。
リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32
セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン
電源UBSバスパワー(DC5V)
記録方式MP3
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。
大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。
映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。
Windows・Macのパソコンで使用できます。
Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。
CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。
本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応
Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。
電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4
本体質量(g)約12
インターフェースUSB2.0
コネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)
対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480
対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)
フレームレート30fps
対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC
周波数(kHz)48(サンプリング)
記録方式Windows/mpg、Mac/mov
容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合
電源タイプUSBバスパワー
消費電流(mA)最大250
付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ
保証期間ご購入日より1年
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。