1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオテープや8mmビデオの映像を簡単操作でキャプチャーできる。 USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。 スナップショットボタン付き 「ArcSoft ShowBiz DVD」付
仕様ビットレート:【動画ビットレート】MPEG2:9800Kbps、MPEG1:1150Kbps【音声ビットレート】224Kbps 記録時間・容量:2時間:約3.6GB4時間:約7.2GB サンプリング周波数:48kHz エンコード方式:ソフトウェアエンコード 対応入力解像度:MPEG2:352×240~720×480MPEG1:352×240 セット内容ソフトCD-ROM、USB延長ケーブル(ケーブル長約75cm) 電源USBバスパワー(DC5V) 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 消費電力最大1.1W 記録方式MPEG2、MPEG1 インターフェースUSB2.0 動作環境温度:0~40℃ コネクタビデオ入力:RCA映像端子、Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)オーディオ入力:RCAピンジャック[L/R] 消費電流最大220mA フレームレート最大30fps 取扱説明書あり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷