USB Type-C DP ALT映像出力対応。近年多くの機器で採用されているUSB Type-Cを使った映像出力(DP ALT)に対応。ハンドヘルドPC、携帯型ゲーム機、ノートPCなどの映像を録画・配信することができます。4K30p 録画。最大4K30fpsでの録画に対応。高精細で美しい映像を録画・配信できます。※4K60(2160p60)のパススルー利用時には、最大録画解像度は1080p60になります。PC無しでの単体録画に対応。パソコンが無くてもGC515本体のみで録画が可能。GC515にmicroSDを挿入して、録画ボタンを押すだけ。パソコンには詳しくない方や外出先で映像を記録したい方に最適です。映像入力ソースの充電に対応。ハンドヘルドPCや携帯ゲーム機のバッテリー残量を気にする必要はありません。GC515を経由して充電しながら外部ディスプレイに映像を表示することや、映像を録画・配信することができます。※映像入力ソースデバイスに給電する場合には別途65W以上が供給可能なUSB Type-C対応の充電器をご用意ください。USBハブ機能。USBのキーボードやマイク、ゲームコントローラーなどを接続することができます。ハンドヘルドPCや携帯ゲーム機、タブレットなどを、移動中は本体のみで利用、お家ではGC515と一緒にキーボードやマウスを接続して大画面で快適に利用する、といった利用方法も可能です。
高速PD3.0急速充電。PD3.0急速充電対応により、デバイスを素早く効率的に充電できます。幅広い機器に対応し、安全かつ安定した充電環境を提供します。1080p60ビデオキャプチャ。高画質な1080p60映像を録画・配信可能です。滑らかで詳細な映像表現が可能で、ストリーマーやクリエイターに最適です。最大3台同時充電。USB-Cポート2基とUSB-Aポート1基を搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能です。省スペース設計で、複数の充電器を必要としません。100W GaN充電技術。GaN技術により、高出力(最大100W)ながらも小型設計を実現。発熱を抑え、効率的な電力供給が可能です。4K60Hz HDMI出力。HDMIポートを使用し、4K解像度・60Hzの高精細映像を外部ディスプレイに出力可能です。ゲームやプレゼンテーションで優れた視覚体験を提供します。
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。