キャプチャユニット :「micro usb type-b」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Live Gamer MINI Live Gamer MINI(型番:GC311)はあなたがストリーマーとしての輝かしい第一歩を簡単に、素早く踏み出す手助けをするために生み出されました。従来の製品の歩みを止めることなく、Live Gamer MINIはシンプルかつ高性能で、遅延の発生なしでフルHD(1080p/60fps)のゲームプレイが表示可能なHDMIパススルー、Widnows、Macなど様々なパソコンに接続可能なUSB 2.0接続を備えています。 見かけによらないパワフルさ アバーメディア史上最小のゲームキャプチャー!小さいからとバカにしてはいけません。Live Gamer MINIはハードウェアエンコードを内蔵しています。そして筐体はストリーミングする場所を変える時にポケットに入れて移動できるほど小型です。 フルHD 遅延ゼロのパススルー 充実したゲームプレイにおいては遅延がないことがとても重要です。そこでLive Gamer MINIは遅延がゲームプレイの邪魔をしない様にフルHDで遅延ゼロのパススルーを搭載しています。 簡単なセットアップ Live Gamer MINIはUVC・UAC対応、パソコンの映像ドライバを標準化するという利点を完全に活かしています。言い換えれば、プラグ&プレイの簡単接続で、 パソコンにLive Gamer MINIを接続するだけで録画・配信の準備が完了してしまいます。 CPUに負荷をかけずにゲームプレイを録画 『AVerMedia StreamEngine』を利用すれば、配信ソフトウェア(OBS Studio、Xsplitなど)で配信する時、ゲームプレイ録画(単画面録画のみ対応)をCPUへの負荷なしに実現します。魔法だと思うかもしれませんが、これがAVerMediaです。 RECentral-多機能なストリーミングソフトウェア シングル / マルチ / マルチ配信モード、PiP機能、クロマキー機能など様々な機能を搭載した専用録画・配信用ソフトウェア『AVerMedia RECentral(PC / Mac版)』はLive Gamer MINIの全ての秘めた能力を解き放つことができます。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード セット内容Live Gamer MINI(GC311本体)、USB 2.0 Type-A to Micro-Bケーブル(1800mm)、クイックガイド 寸法(mm)100×57×18.8 質量(g)約74.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源USBバスパワー 対応OSWindows / macOS 使用湿度範囲15 ~ 90%(結露なきこと) 最大解像度入出力:1920×1080@60fps、録画:1920×1080@60fps 入力端子HDMI 1.4 出力端子パススルー:HDMI 1.4 インターフェイスUSB 2.0(Micro-B)端子(UVC・UAC対応、プラグ&プレイの簡単接続) 録画方式RECentralをご使用の場合)MP4(H.264+AAC) ソフトウェアバージョンRECentral(PC版)、RECentral Express(Mac版)、StreamEngine(PC版 - サードパーティ製ソフトウェア用プラグイン)、、診断ツール:Diagnosis Tool(PC版)、対応サードパーティ製ソフトウェア:OBS Studio、XSplit など
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷