1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、高性能チップを搭載して最大4K30fps高解像度録画できるキャプチャーボードです。 斬新なアダプター式のデザインで、PCに接続すれば使用可能、別途でUSBケーブルを用意する必要はありません。 高フレームレートに対応しており、最大フルHD120fpsでゲーム録画に最適です。 テレワークの利用場面でも活躍し、一眼レフやビデオカメラを接続すれば、Webカメラより高パフォーマンスな映像でライブ配信とオンライン会議をサポートします。
セット内容JVA11本体、クイックインストールガイド、保証書 性能エンコード方式:ソフトウェアエンコード、圧縮形式:ホストUSB3.0の場合:RGB / YUV4:2:2 / YUV4:2:0、ホストUSB2.0の場合:YUV4:2:0 材質アルミニウム ブラック 質量(g)約55 対応OSWindows 、macOS 、Android コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C/Type-A(オス)、UAC/UVC対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72 × 41 × 14 最大解像度録画解像度:4K @ 30 fps、2K @ 60 fps、1080p @ 120 fps 保証期間2年 ケーブル長(cm)20 ポート【拡張】HDMI入力(メス)×1※最大入力解像度は4K 30fps 給電方式バスパワー
1個
12,980 税込14,278
当日出荷