ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2プリンストン5日以内出荷
録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット
仕様出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps付属品本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分)消費電力(W)最大3.25(PCレスモード時)電源USB Type-Cポートより入力解像度入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ)対応メディアSDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨)USBポートUSB2.0(USB Type-C)入出力端子HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)