ベスト型 安全ベスト :「PVC テープ」の検索結果
関連キーワード
「色(本体)」から絞り込む
イエロー(1)
オレンジ(2)
ブラック(2)
ブルー(1)
10着入のお買い得パックです。マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
材質ポリエステルメッシュ、反射材PVC
肩幅(cm)61.5
着丈(cm)60
胴回り(cm)110~130
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。
用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。
材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVC
質量(g)158
2018年トラスコ掲載ページ6 0482
16個のLED付きで視認性がアップします。
点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。
単3電池でご使用できます(電池別売)。
用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業
種類ベスト型
質量(g)310
幅(cm)110~130
着丈(cm)60
LEDランプあり
LED使用数(個)16
前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。ウエストの幅の調整が可能です。単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)
用途交通整理に。建築現場に。鉄道保線区作業に。防犯パトロールや警備用に。一般作業現場用に。
色(本体)黒
LEDランプあり
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)269
2018年トラスコ掲載ページ6 0478
『安全ベスト』には他にこんなカテゴリがあります
- ベスト型 安全ベスト
- タスキ型 安全ベスト
- ゼッケン型 安全ベスト
- オプション 安全ベスト
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。