5ページ目: ヘッドホン収納用品
UAG社製耐衝撃ケース。マイクロドットテクスチャを全面に配置したAirPods用ケース。女性向けの柔らかなカラー4色をアソート。Lightningポートやペアリングボタンへのアクセスも可能です。ワイヤレス充電も可能です。ケースは・耐衝撃仕様、取り外し可能なカラビナが付属しています。
UAG社製耐衝撃ケース。マイクロドットテクスチャを全面に配置したAirPods Pro用ケース。女性向けの柔らかなカラー4色をアソート。Lightningポートやペアリングボタンへのアクセスも可能です。ワイヤレス充電も可能です。ケースは・耐衝撃仕様、取り外し可能なカラビナが付属しています。
UAG社製耐衝撃ケース。滑りにくいシリコーン製AirPods用ケース。Lightningポートやペアリングボタンへのアクセスも可能です。ワイヤレス充電も可能です。ケースは・耐衝撃仕様、取り外し可能なカラビナが付属しています。
ヘッドホンスタンド台座にUSB3.0x2個とヘッドセット、ヘッドホン、マイク端子を装備。
ヘッドセット/ヘッドホン端子には、Virtua7.1サラウンド機能に対応するUSBサウンドデバイス機能を搭載しています。
また、耐久性に優れたアルミ素材を採用、底面にはラバーを装備し安定性を担保底面のLEDイルミネーションは、RGBイルミネーションモードと静寂モードに対応し、状況により切り替えが可能。
イヤホン形状ヘッドホン
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
アーム部分は3方向に取り付けられるため、設置場所を選ばない
頑丈な鉄製
シンプル構造なので設置しやすく使いやすい
材質1.6mm厚鉄製、黒塗装
寸法(mm)クランプ部40×50×70(突起物含まず)、ヘッドホン掛け部68.5
色ブラック
質量(g)107
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
天然木を使用したAirPods (第1・第2世代)専用の保護ケース。
落下防止のカラビナ付属。
蓋にマグネットを搭載し、しっかりフタ固定が可能。
ケースを装着したまま、ワイヤレス充電対応。
ケースを装着したまま、Lightningケーブル充電対応。
付属品カラビナ×1、滑り止め予備テープ×2
材質天然木材、マグネット、アルミニウム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.5×28×57.5(※カラビナ含まず)、カラビナサイズ:24×51×4
対応機種AirPods(第1・第2世代)
ドイツはベルリンのハイエンドテックアクセサリーブランド、IPHORIA(アイフォリア)から、AirPods対応の2019-20年秋冬パヒュームケースコレクションが初登場。
素材はポリウレタンを使用し、やわらかく、保護性に優れているエアポッズケース。本体とフタは別々になっており、装着するとまるで小さな香水ボトルのようになるデザインケース。かざってもかわいい、手にとっても、置いておいても目をひく、新感覚なエアポッズケース。
ドイツはベルリンのハイエンドテックアクセサリーブランド、IPHORIA(アイフォリア)から、AirPods対応の2019-20年秋冬コンシャスコレクションが初登場。
素材は高級感あふれる合成皮革を使用し、どこにでも取り付けられる大ぶりなキーチェーンがついたエアポッズケース。ブランドロゴが刻印されたシルバープレートつき。いつでも、どこでも手元に置いておける、便利なケース。
ワイヤレス充電にも対応!持ち運びしやすいカラビナがついた、やわらかいシリコンでしっかり守るAirPodsPro用シリコンケース。
・WirelessChargingCaseに対応し、やわらかいシリコンでAirPodsProをしっかり守るAirPodsPro用シリコンケースです。
・ケースと一体型のコネクタキャップが、Lightning端子部を保護します。
・滑りにくく、持ちやすい、やわらかいシリコン素材で衝撃を吸収してAirPodsProを守ります。
・ケースを装着したまま、ワイヤレス充電または、Lightningケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。
・充電ケースのフタ部分までカバーして保護しています。
・ケース装着時でもインジケータランプの確認ができます。
・背面RESETボタンに対応します。
・持ち運びしやすく、腰やカバンに装着できるカラビナをケース側面につけました。
対応機種AirPods Pro(2019年発売モデル)
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1
材質ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
2つのUSBポート付きで機器の充電や電源供給に便利です。(USB/ACアダプタは同梱されていません)
360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
便利なシリコン製ケーブルフック付きです。
付属品ケーブルホルダー、USBケーブル(約1.0m)
ポート数USBAポート×2
対応機種ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセット(重さ約1Kgまで)、天板の厚みが38mmまでのデスク
定格出力DC5V3.1A(最大)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
定格入力DC5V
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン関連品』には他にこんなカテゴリがあります
- イヤーピース/イヤーパッド
- 延長コード/分配コード
- ヘッドホン収納用品
- その他ヘッドホン/イヤホン関連品
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。