Lightning AC充電器 :「AC100 USB」の検索結果
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書、ケーブルバンド
端子形状Lightning
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)最大2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)。全機種安全設計
ポート数1
端子形状USB Type-A(メス)×1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)最大2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- Lightning AC充電器
- Type-C AC充電器
- microUSB AC充電器
- AC/DCマルチアダプター
- その他AC充電器
- USB充電器
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。