Lightning AC充電器 :「エレコム USB」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 。コンパクトでかわいいキューブ型
仕様◇PSE 特定電気用品 付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) ホワイト コネクタ形状USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30(ACプラグ収納時) プラグ90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 定格入力電流(A)0.2 保証期間1年 定格出力電力(W)5 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 各種認証MFi
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
仕様◇PSE 特定電気用品 付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) ホワイトフェイス コネクタ形状USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30(ACプラグ収納時) プラグ90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 定格入力電流(A)0.2 保証期間1年 定格出力電力(W)5 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 各種認証MFi
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。コンパクトな四角い本体で、USB Type-A - Lightningケーブルが付属しています。
質量(g)約75 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)合計2.4 対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×38×30 定格入力電流(A)0.26 コンセント仕様90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを 付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。 ケーブル長は1.0m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
仕様断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応 付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) ホワイトフェイス 質量(g)約74 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約40×36×36(※ACプラグ収納時) 定格入力電流(A)0.4 コンセント仕様90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 保証期間1年 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5 アズワン品番64-7715-40 各種認証MFi
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを 付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。 ケーブル長は1.5mです。
仕様断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応 付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 質量(g)約92 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約40×36×36(※ACプラグ収納時) 定格入力電流(A)0.4 コンセント仕様90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 保証期間1年 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5 各種認証MFi
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningコネクターを搭載し、Lightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。Lightningコネクターの一体型ケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 質量(g)約84 使用温度範囲(℃)0~25 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状Lightningコネクター×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22 対応機種LightningコネクターからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。 幅W×厚さ×高さH(mm)36×27.5×28.5 定格入力電流(A)0.6 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)5/9 適合地域日本 プラグタイプ90度スイング構造 各種認証MFi
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります