1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。コンパクトな四角い本体で、USB Type-A - Lightningケーブルが付属しています。
質量(g)約75 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)合計2.4 対応機種2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×38×30 定格入力電流(A)0.26 コンセント仕様90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング